92-605-6.5-7 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

TouchNTuff 92-605

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:92-605 6.5-7
Rubix:2409132
Hersteller:92605070
EAN:0076490480820
92-605-6.5-7 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe06,5/07
Länge300 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 92-605-6.5-7 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff


Der TouchNTuff 92-605 ist ein Einweghandschuh aus Nitril mit verlängerter Stulpe. Dieses hochwertige Produkt wurde von Ansell entwickelt, um chemischen und biologischen Schutz der Kategorie B zu bieten. Dank seines Nitrilmaterials weist er eine besondere mechanische Festigkeit auf, wodurch Risse und Durchstiche verhindert werden.

Eigenschaften:
Dieser Nitrilhandschuh ist speziell darauf ausgelegt, den Chemikalien JKPT (n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %) für mindestens 30 Minuten standzuhalten. Umfangreiche Tests durch eine zertifizierte Prüforganisation haben gezeigt, dass der TouchNTuff eine längere und umfassendere Beständigkeit gegen ein breiteres Spektrum industrieller Chemikalien bietet als andere Einweghandschuhe aus Nitril. Er wird mit Ansells TNT-Technologie hergestellt, welche für ihre Beständigkeit gegen Spritzer bekannt ist. Seine exklusive, ultradünne Nitrilformulierung ermöglicht ein einfaches Anziehen und sorgt für ausgezeichneten Grip, sowohl in feuchten als auch trockenen Umgebungen. Er ist bis zu viermal durchstichfester als ein vergleichbarer Latexhandschuh. Der TouchNTuff 92-605 ist angenehm zu tragen, fühlt sich weich an und enthält keine natürlichen Latexproteine, wodurch das Risiko einer Typ-I-Allergie für den Träger reduziert wird.

Spezifikationen:
• Material: 100 % Nitril
• Lange Stulpe
• Fingerspitzen mit texturierter Oberfläche
• Puderfrei
• Ohne Latex
• Silikonfrei
• NQA: 1,5
• Handflächendicke: 0,14 mm
• Fingerstärke: 0,16 mm
• Länge: 300 mm
• Verfügbare Größen: S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10)
• Verpackung: 100 Handschuhe pro Spender (plastikfrei, recycelbar, enthält mindestens 70 % recyceltes Material) und 1000 Handschuhe pro Karton.
• Ansell Earth Label: Hergestellt in einem Werk mit 59 % erneuerbarer Energie (Biomasse), das mindestens 14 % Wasser recycelt und von Intertek zertifiziert ist, über 99 % der Abfälle von der Deponie umzuleiten.

Normen:
Als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III sind die Handschuhe CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Sie erfüllen die allgemeinen Anforderungen der Norm EN 21420 und die folgenden Normen:

• EN ISO 374-1 (chemischer Schutz Typ B: J K P T)
• EN ISO 374-5 (Schutz vor Mikroorganismen: Viren, Bakterien, Pilze)
• EN 421 (Schutz vor radioaktiver Kontamination)
• ISO 18889 (G1: Schutz bei der Handhabung von Pflanzenschutzmitteln)
• EN 1149 (antistatisch)
• EU-zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln. Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk mit einem akkreditierten Umweltmanagementsystem

Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Seit 1893 steht Ansell für Innovation, Qualität und Sicherheit und bietet, leistungsstarke PSA an, um den Bedürfnissen von Arbeitnehmern in zahlreichen Ländern gerecht zu werden.

Stärken

• Schutz gegen eine breite Palette industrieller Chemikalien
• Hohe Durchstich- und Reißfestigkeit für erhöhte Langlebigkeit
• Komfort und Benutzerfreundlichkeit dank ultradünner Nitrilformulierung
• Umweltfreundliche Ansell-Earth-Reihe nach strengen Umweltstandards

Anwendungen

Der Nitrilhandschuh TouchNTuff 92-605 ist speziell entwickelt, um den Anforderungen verschiedener Industriebereiche gerecht zu werden, wie der Automobilindustrie oder dem Maschinen- und Anlagenbau, wo er in der Produktion, Wartung und Instandhaltung eingesetzt wird. Er findet auch Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, insbesondere bei der Handhabung von Lebensmitteln, Fleisch und Fisch, sowie in der chemischen Industrie, wo er eine sichere Handhabung von Chemikalien ermöglicht. Im Bereich Life Sciences wird dieser Handschuh für die Entnahme und Verarbeitung von Proben, Laboranalysen sowie für den Transfer von festen und flüssigen Stoffen empfohlen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Größe06,5/07
Länge300 mm
Farbegrün
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,12 mm
Werkstoffnitril
Kategorie3
26,77 € exkl. MwSt.
/ Packung
31,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe