RS50-LMD-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
ANSI Lambda Kette Gekröpftes Glied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RSD50-1 LAMBDA CL
Rubix:1240775
Hersteller:2202050002
EAN:8718472094022



Produktdetails : RS50-LMD-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist.
Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe
zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt.
Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes
Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Kette | ansi lambda chain |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Gewicht | 16 g |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen