16B-1 21MM GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
BS Verbindungsglied für gerade seitige Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.C16B1-21-SPL
Rubix:2267506
Hersteller:884378
EAN:3660338378058

Produktdetails : 16B-1 21MM GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Alle Mekalin-Kettenkomponenten entsprechen den europäischen Normen DIN8187-ISO606, um eine dimensionale Stabilität zu gewährleisten. Verbindungsglieder ermöglichen die Verbindung von geschnittenen Kettenlängen nach Bedarf
16B1 Simplex-Kettenglied (Federklemme-Typ) – ISO606 – BS228 – DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Ketten und -Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Typ | conn link |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen