Referenzen
Mecaline:MDJ.24B2
Rubix:2267442
Hersteller:883780
EAN:3660338371912

Produktdetails : 24B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Splint
Kettenglied für Rollenkette
24B2 Duplex-Offset-Kettenglied(Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8191
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 24b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 36,1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Typ | conn link |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std