08B-1 GL K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
BS Offset Link für Ketten mit geraden Seiten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.C08B1SPL
Rubix:2267486
Hersteller:884358
EAN:3660338377853

Produktdetails : 08B-1 GL K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Alle mecaline-Kettenteile entsprechen den europäischen Normen DIN8187-ISO606, um Maßhaltigkeit zu gewährleisten. Verbindungsglieder ermöglichen die Verbindung von Kettenabschnitten nach Bedarf
08B1 Simplex-Versatzglied für Ketten mit geraden Seiten (Splinttyp) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Lebensdauer
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kette und Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std