Referenzen
Donghua:10A-2 K
Rubix:1540875

Produktdetails : 10A-2 K (DH) Glied gekröpft mit Splint 12 (L)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Glied gekröpft mit Splint 12(L) Donghua
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 10a-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Gewicht | 2000 g |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Typ | gekröpfte rollen-/präzisionskette (cottered type, a-reihe) |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
