04B-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

BS Offset-Verbindung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MCS.04B1
Rubix:2267479
Hersteller:883743
EAN:3660338371547
04B-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kette04b-1
Kettenteilung6 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04B-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE


Versetztes Glied für Rollenkette
04B1 Simplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Bauteile, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette04b-1
Kettenteilung6 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std