VA 24 Anfahrventil >variobloc<, BG2, G1/2, Betriebsdruck 2 - 25bar
Anfahrventil variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VA 24
Rubix:348672
Hersteller:100743
EAN:4047322212601



Dokumente
Produktdetails : VA 24 Anfahrventil >variobloc<, BG2, G1/2, Betriebsdruck 2 - 25bar
Anfahrventil variobloc , BG 1, G 1/4, Betriebsdruck 2 - 25 barFür den langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen, z.B. nach Not-Aus.Bei etwa 60% des eingestellten Betriebsdrucks öffnet das Ventil auf vollen Durchfluss. Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar. Wird in Kombination mit mehrteiligen Wartungseinheiten verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 725 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, alu, abs |
| Volumenstrom | 3800 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
