Referenzen
SMC:AMF150C-F01
Rubix:2184872
EAN:3618035578332

Produktdetails : AMF150C-F01 Aktivkohlefilter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 bspp '' |
| Typ | aktivkohlefilter (geruchsfilter) |
| Werkstoff | aluminium |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage