3210029875 Coni B - LM-Stehleiter 2 x 20 Sprossen

Alu-Stehleiter Z600 2x20 Sprossen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027810
Rubix:1098961
3210029875 Stleit. Coni B 2 x20 Spr.L-Länge 5,70 m Arbhö 6,70 m

Produktdetails : 3210029875 Coni B - LM-Stehleiter 2 x 20 Sprossen


Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Scharniere: stabil verschraubt • Stufen: geriffelt, 30 x 30 mm , rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
1.076,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.281,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage