3210030150 Nova S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Stufen-Stehleiter gebördelt 4 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027783
Rubix:1102006
3210030150 Stu.leiter Nova S 4 Stu. Plattfohöh 0,83 m Arbhö 2,85 m

Produktdetails : 3210030150 Nova S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen


Stehleiter Nova S, einseitig begehbar • Material: Aluminium • Patentierte Stufenkonstruktion • Stufen geriffelt, 80 mm tief • Dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen, ZARGES Qualitätsbördelung • Stand-Plattform: mit rutschsicherer Riffelung sowie geschlossenem Stufenprofil mit integriertem Führungsrohr • Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge aus Kunststoff • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandHU
Zolltarifcode76169990
173,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen