3210029880 Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 6 Sprossen
3210029880 Mzwleit. Skymaster X 3x6 Spr.Länge max 4,10 m Arbhö 5,00 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210029880, 30618687
Rubix:2914509
EAN:4003866415366
Produktdetails : 3210029880 Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 6 Sprossen
LM-Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig• Robuste Konstruktion für höchste Stabilität Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung. Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung. • Hohe Qualität für sicheres Arbeiten Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche. • Ausführung mit 3x6- bis 3x10-Sprossen Treppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der LieferungTreppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig • Material: Aluminium • Sprossen-Holm-Verbindung: gebördelt • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Spreizsicherung: durch Perlongurt mit Befestigungslasche • Abhebesicherung und Führungsbeschläge: austauschbar • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

