3210038310 Schachtleiter GFK B 350 mm 14 Sprossen

Schachtleiter GFK B 350 mm 14 Sprossen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:64014
Rubix:2903521
3210038310 Schachtleiter GFK B 350 mm 14 Sprossen

Dokumente

Produktdetails : 3210038310 Schachtleiter GFK B 350 mm 14 Sprossen


  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteck-Holme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Technische Informationen


Attribute
814,50 exkl. MwSt.
/ Stück
969,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage