3210036510 LM-Steigleiter, natur 5,60 m

Alu-Steigleiter natur 5,60 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000757
Rubix:1099029
3210036510 Steigleiter Alu natur Steighöhe bis 5,60 m

Produktdetails : 3210036510 LM-Steigleiter, natur 5,60 m


Steigleiter, einzügig, Aluminium natur • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
1.440,72 exkl. MwSt.
/ Stück
1.714,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage