3210030080 R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 12 Stufen

3210030080 Stu.leiter R13step B 2x12 Stu. L-Länge 3,39 m Arbhö 4,65 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900060395
Rubix:2080809
EAN:4003866415632
3210030080 Stu.leiter R13step B 2x12 Stu. L-Länge 3,39 m Arbhö 4,65 m

Produktdetails : 3210030080 R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 12 Stufen


Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, mit R13 step B • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Scharniere aus Aluminium Druckguss • Holme: abriebfest, eloxiert • Stufen: geriffelt, 80 mm tief, rutschsicher, mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
731,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
870,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage