Referenzen
Ansell:23-201-10
Rubix:2007063
Hersteller:23201100
EAN:3252440017224



Produktdetails : 23-201-10 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh PVC AlphaTec
- Die weiche PVC-Beschichtung des Handschuhs erhält die Fingerfertigkeit und Biegsamkeit auch bei niedrigen Temperaturen.
- Die raue Oberfläche macht den Umgang mit nassen und rutschigen Materialien einfacher und sicherer.
- Die hitzeversiegelte Hülle bietet Schutz vor Flüssigkeiten und Staub.
Bequemer, langärmeliger PVC-Handschuh, mit guter Fingerfertigkeit und Biegsamkeit auch bei niedrigen Temperaturen.
Stärken
- Grobes Sandstrahl-Finish für guten Nassgrip
- Mittelschwerer Handschuh
- 13 Gauge gestricktes Baumwoll-Innenfutter
- PVC-Manschette am Arm mit 620 mm / 24 Zoll
- Erfüllt die Anforderungen der FDA und der EU für den Umgang mit Lebensmitteln
Anwendungen
Alle lebensmittelverarbeitenden Anwendungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen|Lebensmittelverarbeitung|Kühllagerung|Chemische Verarbeitung und Aufbereitung|Hausmeistertätigkeiten|Vorbereitung der Baustelle - Entladen von Leitungen und Ventilen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 620 mm |
| Hauptmaterial | pvc |
| Schutzklasse | nein |
| Packung | 6 |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 1,6 mm |
| Werkstoff | pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,95 € exkl. MwSt.
/ Paar
22,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std