880 Blechschere englisch

Allzweckschere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:880
Rubix:3669425
EAN:3148512100904
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung0,8 mm
Länge260 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880 Blechschere englisch


Konzipiert für das Schneiden dünner Bleche, vereint die Universal-Blechschere 880 von Facom Robustheit und einfache Handhabung. Sie verfügt über einen Anschlag für das Schnittende, der bei jeder Anwendung eine gleichbleibend präzise Schnittführung gewährleistet.

Eigenschaften:
Diese Universal-Blechschere ist mit zwei breiten Schneiden ausgestattet, die einen stabilen und gleichmäßigen Schnitt bei dünnen Blechen ermöglichen. Diese Konstruktion verbessert die Führung beim Schneiden und reduziert Verformungen des Materials, insbesondere bei Edelstahl und Standardstahl. Der Anschlag für das Schnittende aus geschmiedetem Stahl sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem er das Schließen der Schneiden kontrolliert. Die rote Epoxidbeschichtung schützt die Oberfläche vor Korrosion und gewährleistet gleichzeitig eine gute Sichtbarkeit des Werkzeugs.

Spezifikationen:
• Länge: 260 mm
• Nettogewicht: 0,52 kg
• Schnittleistung bei Edelstahl (80 kg/mm²): 0,5 mm
• Schnittleistung bei halbhartem Stahl: 0,8 mm
• Lebenslange Garantie auf das Werkzeug (Austausch): umfasst den Ersatz des Werkzeugs im Falle eines Defekts gemäß den vom Hersteller festgelegten Bedingungen

Stärken

• Stabiler Schnitt bei dünnen Blechen dank breiter Schneiden
• Reduzierter Verschleiß durch Anschlag für das Schnittende
• Oberflächenschutz durch Epoxidbeschichtung
• Lebenslange Facom-Garantie

Anwendungen

Diese Blechschere in englischer Form eignet sich ideal für den Einsatz in Kesselbau-, Feinblech- und Industrieinstandhaltungswerkstätten. Sie ist für das Schneiden von Blechen aus halbhartem Stahl bis 0,8 mm sowie Edelstahl mit 80 kg/mm² bis 0,5 mm geeignet – zwei häufig verwendete Materialien für Schutzverkleidungen, Abdeckungen oder leichte Karosserieteile. Im Bau- und HLK-Bereich erleichtert sie das Schneiden von Lüftungskanälen oder Dachrinnen aus dünnem Blech. Auch bei Wartungseinsätzen vor Ort überzeugt sie durch ihre kompakte Bauweise, wodurch sie sich problemlos in einem Werkzeugkasten oder einer Technikertasche transportieren lässt. Darüber hinaus eignet sich die Epoxidbeschichtung ideal für Umgebungen mit Feuchtigkeit oder Spritzbelastung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht510 g
Verpackungsmaße (L x B x H)265x75x45 mm
Gewicht der Verpackung510 g
Schnittleistung0,8 mm
Länge260 mm
Länge der Spannbacken55 mm
52,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage