MA361 (BAHCO) Durchlaufschere Rechtsschnitt
Durchlaufschere Rechtsschnitt
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:MA361
Rubix:1315398
EAN:7314150181575

Produktdetails : MA361 (BAHCO) Durchlaufschere Rechtsschnitt
Durchlaufschere Rechtsschnitt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 545 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 1,8 mm |
| Länge | 260 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
