9737480261 Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-K-Griff rechts 260mm

Schere mit Übersetzungsverhältnis

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bessey:D29ASS-2
Rubix:1039936
EAN:4010220030226
9737480261 Idealschere Hebel. rechts 260mm 2K-Griff

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung6230 mm
Länge260 mm

Produktdetails : 9737480261 Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-K-Griff rechts 260mm


Schere mit Übersetzungsverhältnis
- Bichantournee- und Dauerschnittschere D29ASS-2 Griff aus zwei Materialien
- Ergonomischer Griff für mehr Komfort beim Schneiden
- Für lange Schnitte und große Kurven
.- Kompakter Messerblock für hohe Wendigkeit beim Schneiden von Kurven
- Optimiertes Übersetzungsverhältnis von 25%
- Präzisionsgeometrie der Messer für saubere Schnitte
- Erhältlich für Rechts- und Linksschnitt.
Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 260mm Erdi
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung und Mehrkomponenten-Griff, rechtsschneidend Ausführung: Scherenkopf aus Spezial-Edelstahl, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 61 HRC), 25 % Kraftersparnis durch optimierte Hebelverhältnisse und Schneidengeometrie. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm.

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung6230 mm
Länge260 mm
50,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std