2686191 Akku Blechschere TruTool S 250 2x18,0V 4,0 Ah, Trumpf-Box

Akku Blechschere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Trumpf:2686191
Rubix:3398872
Hersteller:2686191
brand logo

Produktdetails : 2686191 Akku Blechschere TruTool S 250 2x18,0V 4,0 Ah, Trumpf-Box


Akku-Blechschere TruTool S 250

Für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven: Diese robuste Akku-Blechschere eignet sich zur Bearbeitung von Blechdicken bis 2,5 mm in Baustahl.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • Schnelles, präzises Schneiden nach Anriss auch in überkopflage
  • Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser (Standard und CR)
  • Spanfreies Trennen
  • Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinien
  • Handschutz
    Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12V-36V, 2 Messer (eingebaut), Schraubendreher DIN 911 SW3 63 x 20 mm, TRUMPF Box S2

  • Technische Informationen


    Attribute
    970,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.154,54 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen