8112900330 Akku-Schlagschrauber 1/2'' M18ONEFHIWF12-502X 2x 5,0 Ah

Schlagschrauber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933459727
Rubix:2449737
Hersteller:4933459727
EAN:4058546028992
01000588, 8112900330, 4933459727 Akku-Schlagschrauber 1/2" M18ONEFHIWF12-502X 2x 5,0 Ah

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Maximales Drehmoment1356 N.m
Gewicht3,3 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900330 Akku-Schlagschrauber 1/2'' M18ONEFHIWF12-502X 2x 5,0 Ah


Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-502X

Der Schlagschrauber bietet ein kraftvolles Drehmoment von mehr als 1356 Nm – bei einer kompakten Bauform von nur 213 mm Länge.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • FUEL-Technologie
  • REDLINK PLUS Elektronik
  • DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
  • ONE-KEY 
  • Stärken

    Der M18 FUEL™ Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und ONE-KEY™ Technologie liefert ein Drehmoment von 1356 Nm bei einer kompakten Größe von 213 mm, was einen besseren Zugang in engen Räumen ermöglicht
    Die 4-Mode DRIVE CONTROL ermöglicht es dem Benutzer, in vier verschiedene Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
    Mode 4 bolt removal, bietet ein maximales Drehmoment von 1898 Nm zum Lösen von Muttern und schaltet dann auf 750 U/min um, um eine hervorragende Kontrolle beim Entfernen von Befestigungselementen zu gewährleisten
    Der integrierte Schlagzählsensor verbessert die konstante Wiederholbarkeit der gewählten Drehmomenteinstellung
    ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernsperrfunktion. Die Anpassungsfunktion ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die Anwendung
    Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Ausgewogenheit der Akkutechnologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
    ½″ Reibringaufnahme
    Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus

    Technische Informationen


    Attribute
    Spannung18 V
    Maximales Drehmoment1356 N.m
    Gewicht3,3 kg
    Kabellosja
    Antriebsvierkant1/2 ''
    649,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    773,26 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen