9014P-1 Schlagschrauber 9014P-1 Hazet

9014P-1 Schlagschrauber 9014P-1 Hazet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:03050435 SCHLAGSCHRAUBER 9014P-1 HAZET
Rubix:2451857
9014P-1 Schlagschrauber 9014P-1 Hazet

Produktdetails : 9014P-1 Schlagschrauber 9014P-1 Hazet


Dieser Schlagschrauber mit Direkthammer-Schlagwerk und geringen Vibrationen sowie höherer Leistung ist für sehr große Lösemomente von bis zu 3400 Nm konzipiert. Die lange 240-mm-Spindel dient zusätzlich zur optimalen Erreichbarkeit von vertieften Radverschraubungen. Produkteigenschaften: • Direkthammer-Schlagwerk • Vibrationsarm • Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten • Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt • Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2?) • Empfohlener Schlauchdurchmesser 19 mm • Rechts-/Linkslauf dreistufig Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10
Schlagschrauber 9014P-1 • Dieser Schlagschrauber mit Direkthammer-Schlagwerk und geringen Vibrationen sowie höherer Leistung ist für sehr große Lösemomente von bis zu 3400 Nm konzipiert. Die lange 240-mm-Spindel dient zusätzlich zur optimalen Erreichbarkeit von vertieften Radverschraubungen. • Produkteigenschaften: • Direkthammer-Schlagwerk • Vibrationsarm mit ergonomischem Handgriff und Gehäuse • Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten • Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt • Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm • Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2″) • Empfohlener Schlauchdurchmesser 19 mm • Rechts-/Linkslauf dreistufig • Lieferumfang:Schlagschrauber, Kupplungstecker NW 10

Technische Informationen


Attribute
1.206,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.435,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage