Referenzen
Metabo:602362850
Rubix:3160037
Hersteller:602362850
EAN:4061792188198

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
Produktdetails : 602362850 GB 18 LTX BL Q I Akku-Gewindebohrer TV00
Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
Schnelles Bohren und Reinigen von Gewinden ohne Unterbrechung durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
Schnellwechsel-Bohrfutteraufnahme für die Aufnahme von Gewindeschneidwerkzeugen mit Vierkant- und Zylinderbohrern
Lange Lebensdauer und hohe Standzeit des Gewindeschneidwerkzeugs durch intelligente Drehmomentkontrolle
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz beim Bohren und Schrauben
Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links anzubringen
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellwechsel-Bithalter M4-M6, Schnellwechsel-Bithalter M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken mit Bit-Depot
Schnelles Bohren und Reinigen von Gewinden ohne Unterbrechung durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
Schnellwechsel-Bohrfutteraufnahme für die Aufnahme von Gewindeschneidwerkzeugen mit Vierkant- und Zylinderbohrern
Lange Lebensdauer und hohe Standzeit des Gewindeschneidwerkzeugs durch intelligente Drehmomentkontrolle
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz beim Bohren und Schrauben
Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links anzubringen
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellwechsel-Bithalter M4-M6, Schnellwechsel-Bithalter M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken mit Bit-Depot
Stärken
Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Bohrfunktion|Schnelles Bohren und Reinigen von Gewinden ohne Unterbrechung durch automatische Umschaltung der Drehrichtung|Schnellwechsel-Bohrfutter zur Aufnahme von Bohrmaschinen mit Vierkant- und Zylinderbohrern | Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Bohrmaschine durch intelligente Drehmomentkontrolle | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz|Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen|Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten|Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung|Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz|Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links anzubringen|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2000 rpm |
| Modell | gb 18 ltx bl q i |
| Gewicht | 2,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage











