Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01781425, 8110400200
Rubix:2455123
Produktdetails : 8110400200 Winkeladapter Quick für BS 18 Quick
Schnellwechselwinkeladapter Quick
Produkteigenschaften:
• Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
• Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
• Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
• Für Rechts-/ Linkslauf geeignet, bis max. 28 Nm
• Speziell für PowerMaxx BS Quick und BS 18 Quick
Quick Winkeladapter
Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
Für Rechts-/ Linkslauf geeignet, bis max. 28 Nm
• Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen
Produkteigenschaften:
• Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen


