Referenzen
Bosch:601776201
Rubix:3896071
Hersteller:601776201
EAN:4053423300598

Produktdetails : 4001002029 Betonschleifer solo GBR 18V-15 S in L-BOXX
Der Bosch GBR 18V-15 S Professional Betonschleifer bietet kabellose Effizienz, ohne Kompromisse bei der Leistung. Seine bürstenlose Motorentechnologie sorgt für eine hervorragende Abtragsleistung. Dieses Werkzeug ermöglicht dank des drehbaren Zusatzhandgriffs einfachen Zugang zu engen Bereichen. Außerdem ist das flächenbündige Schleifen nahe der Kante mühelos dank des beweglichen Schutzteils. Dieser Betonschleifer erzielt dank der über HMI wählbaren Drehzahl professionelle Ergebnisse auf verschiedenen Materialien. Er ist außerdem darauf ausgelegt, den Anwenderschutz durch Funktionen wie KickBack Control, Brake System und Drop Control zu verbessern. Der Bosch GBR 18V-15 S Professional eignet sich ideal für das Trockenschleifen, Entgraten und Glätten von Materialien wie Beton, Stein, Estrich und Marmor. Er ist auch geeignet zum Entfernen von Kleberückständen und Schutzbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Er ist kompatibel mit 125 mm Diamant-Schleiftellern und konventionellen Staubabsauggeräten und ermöglicht nahtlose Staubabsaugung dank der Click&Clean-Schnittstelle. Er ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der herstellerübergreifenden Akku-Allianz AMPShare. In Kombination mit ProCORE18V- oder EXPERT18V-Akkus mit 5,5 Ah oder mehr erreicht der GBR 18V-15 S eine äquivalente kabelgebundene Leistung von 1500W* für anspruchsvolles Flächenschleifen. Der GBR 18V-15 S verfügt über eine leistungsstarke bürstenlose Motorentechnologie und Merkmale wie Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf.
Stärken
•Hervorragende Abtragsleistung dank leistungsstarker bürstenloser Motorentechnologie
Einfacher Zugang zur Bearbeitungsfläche dank drehbarem Zusatzhandgriff
Präzises flächenbündiges Schleifen mühelos dank beweglichem Schutzteil
Professionelle Ergebnisse auf verschiedenen Materialien dank über HMI wählbarer Drehzahl
Einfacher Zugang zur Bearbeitungsfläche dank drehbarem Zusatzhandgriff
Präzises flächenbündiges Schleifen mühelos dank beweglichem Schutzteil
Professionelle Ergebnisse auf verschiedenen Materialien dank über HMI wählbarer Drehzahl
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | betonschleifer |
| Modell | gbr 18v-15 s |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
571,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
680,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
