Referenzen
Bosch:06017A3200
Rubix:2452218
Hersteller:06017A3200



Produktdetails : 8112100140 Winkelschleifer GWS 18-125 SL
Winkelschleifer GWS 18-125 SL Professional
Dieser Winkelschleifer mit einem durchzugsstarken Motor ist sehr leicht und kompakt gebaut .
Produkteigenschaften:
• Anwenderschutz durch KickBack Control
• Wiederanlaufschutz
• Sanftanlauf
• Verdrehsichere Schutzhaube
• Überlastschutz
• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aufgrund Drehzahlvorwahl
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, Zweilochschlüssel
Winkelschleifer GWS 18-125 SL Professional
Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
Wiederanlaufschutz, KickBack Control, Sanftanlauf
Verdrehsichere Schutzhaube
überlastschutz
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, Zweilochschlüssel
Dieser Winkelschleifer mit einem durchzugsstarken Motor ist sehr leicht und kompakt gebaut.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, Zweilochschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Leistung | 1800 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
