8110200435 Akku-Starter Set ProCore 18,0V 2 x 4,0Ah Ladegerät GAL 1840

Akku-Starter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:01752635, 8110200435
Rubix:2452015
01752635, 8110200435, 1600A01BA3 Akku-Starter Set ProCore 18,0V 2 x 4,0Ah Ladegerät GAL 1840

Technische Zusammenfassung

Typ01752635, 8110200435, 1600a01ba3 akku-starter set procore 18,0v 2 x 4,0ah ladegerät gal 1840

Dokumente

Produktdetails : 8110200435 Akku-Starter Set ProCore 18,0V 2 x 4,0Ah Ladegerät GAL 1840


Starter-Set ProCORE18V

Produkteigenschaft:
• ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18 V Bosch-Professional-Maschinen
• Akkus mit Ladestandsanzeige
Lieferumfang: ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40

Akku-Starter-Set ProCORE18V

Produkteigenschaften:

  • Bis zu 87 % mehr Leistung als ein normaler GBA Akku
  • Akkus mit Ladestandsanzeige
  • Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen
    Lieferumfang: ProCORE Akkus, Schnellladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01752635, 8110200435, 1600a01ba3 akku-starter set procore 18,0v 2 x 4,0ah ladegerät gal 1840
    Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

    Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

    brand logo
    • bosch:1600A0373J
    • rubix:3853222
    • hersteller:1600A0373J
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    250,20 € exkl. MwSt./ Stück
    Zum Nachfolger Produktseite