01000783, 8112901295, 4932472073 Zweifach-Schnellladegerät M18 DFC
Schnell-Ladegerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 DFC
Rubix:3230933
Hersteller:4932472073
EAN:4058546324698
Produktdetails : 01000783, 8112901295, 4932472073 Zweifach-Schnellladegerät M18 DFC
Das Doppel-Schnellladegerät M18™ von Milwaukee ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von zwei Li-Ion-Akkus M18™ REDLITHIUM™. Es kombiniert eine schnelle Ladezeit mit elektronischer Intelligenz, die die Akkus im Laufe der Zeit schützt.
Eigenschaften:
Kompatibel mit allen Akkus M18™ REDLITHIUM™, lädt dieses Ladegerät zwei Akkus gleichzeitig auf, ohne den Strom zwischen den beiden Plätzen aufzuteilen. Jede Ladebucht liefert einen Ladestrom von 6 A, was auch bei gleichzeitiger Ladung reduzierte Ladezeiten ermöglicht.
Die elektronische Intelligenz REDLINK™ stellt eine ständige Kommunikation zwischen dem Ladegerät und dem Akku her, um die Ladung anzupassen. Diese Funktionsweise erhält die Leistung der Akkus und verlängert ihre Lebensdauer. Die Wandbefestigung erleichtert die Installation an einem Arbeitsplatz und verringert den Platzbedarf.
Spezifikationen:
• System: M18™
• Versorgungsart: kabelgebunden
• Ladeart: gleichzeitig
• Ladeanschlüsse: 2 × M18™
• Laderate: 6 A auf beide Buchten gleichzeitig
• Kompatible Akkutechnologie: Li-Ion
• Kompatible Akkus: M18™ REDLITHIUM™ Li-Ion 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 / 8,0 / 12,0 Ah
• Akku M18™ 2,0 Ah: 26 min
• Akku M18™ 3,0 Ah: 36 min
• Akku M18™ 4,0 Ah: 52 min
• Akku M18™ 5,0 Ah: 59 min
• Akku M18™ 5,5 Ah: 60 min
• Akku M18™ 8,0 Ah: 87 min
• Akku M18™ 12,0 Ah: 130 min
• Akku M18™ FORGE™ 6,0 Ah: 60 min
• Akku M18™ FORGE™ 8,0 Ah: 87 min
• Akku M18™ FORGE™ 12,0 Ah: 130 min
• Gewicht: 1,76 kg
• Wandbefestigung: ja
• Tragegriff: nein
Normen:
• CE-Kennzeichnung: gibt an, dass das Ladegerät die geltenden europäischen regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt
Eigenschaften:
Kompatibel mit allen Akkus M18™ REDLITHIUM™, lädt dieses Ladegerät zwei Akkus gleichzeitig auf, ohne den Strom zwischen den beiden Plätzen aufzuteilen. Jede Ladebucht liefert einen Ladestrom von 6 A, was auch bei gleichzeitiger Ladung reduzierte Ladezeiten ermöglicht.
Die elektronische Intelligenz REDLINK™ stellt eine ständige Kommunikation zwischen dem Ladegerät und dem Akku her, um die Ladung anzupassen. Diese Funktionsweise erhält die Leistung der Akkus und verlängert ihre Lebensdauer. Die Wandbefestigung erleichtert die Installation an einem Arbeitsplatz und verringert den Platzbedarf.
Spezifikationen:
• System: M18™
• Versorgungsart: kabelgebunden
• Ladeart: gleichzeitig
• Ladeanschlüsse: 2 × M18™
• Laderate: 6 A auf beide Buchten gleichzeitig
• Kompatible Akkutechnologie: Li-Ion
• Kompatible Akkus: M18™ REDLITHIUM™ Li-Ion 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 / 8,0 / 12,0 Ah
• Akku M18™ 2,0 Ah: 26 min
• Akku M18™ 3,0 Ah: 36 min
• Akku M18™ 4,0 Ah: 52 min
• Akku M18™ 5,0 Ah: 59 min
• Akku M18™ 5,5 Ah: 60 min
• Akku M18™ 8,0 Ah: 87 min
• Akku M18™ 12,0 Ah: 130 min
• Akku M18™ FORGE™ 6,0 Ah: 60 min
• Akku M18™ FORGE™ 8,0 Ah: 87 min
• Akku M18™ FORGE™ 12,0 Ah: 130 min
• Gewicht: 1,76 kg
• Wandbefestigung: ja
• Tragegriff: nein
Normen:
• CE-Kennzeichnung: gibt an, dass das Ladegerät die geltenden europäischen regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt
Stärken
• Lädt gleichzeitig zwei Akkus auf, ohne den Ladestrom an jeder Buchte zu verringern
• Begrenzt Stillstandszeiten dank reduzierter Ladezeiten
• Trägt zur Erhaltung der Leistung und Lebensdauer der Akkus dank der elektronischen Ladesteuerung bei
• Vereinfacht die Organisation des Arbeitsplatzes mit einer integrierten Wandbefestigung
• Begrenzt Stillstandszeiten dank reduzierter Ladezeiten
• Trägt zur Erhaltung der Leistung und Lebensdauer der Akkus dank der elektronischen Ladesteuerung bei
• Vereinfacht die Organisation des Arbeitsplatzes mit einer integrierten Wandbefestigung
Anwendungen
Das Doppelladegerät M18™ lässt sich in Wartungswerkstätten integrieren, in denen mehrere kabellose Werkzeuge im kontinuierlichen Wechsel eingesetzt werden. Die gleichzeitige Ladung ermöglicht es, einen ständig verfügbaren Akkupark zu unterhalten, insbesondere wenn mehrere Bediener dieselben Geräte gemeinsam nutzen. Die kabelgebundene Stromversorgung eignet sich für Umgebungen mit einem stabilen Netzanschluss, sei es in Industriewerkstätten, Logistikdepots oder technischen Räumen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnell-ladegerät |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage