8112900300 Ladegerät C12C

Ladegerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932352000
Rubix:3229464
Hersteller:4932352000
EAN:4002395366606
01000454, 8112900300, 4932352000 Ladegerät C12C

Technische Zusammenfassung

Typladegerät

Produktdetails : 8112900300 Ladegerät C12C


Ladegerät C12 C

Produkteigenschaften:

  • Für 12 V Akkus der Typen C12 und M12

  • Stärken

    Temperaturschutz-Elektronik optimiert die Ladegeschwindigkeit bei extremen Temperaturen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern
    Eine gekapselte Platine schützt die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen
    Progressive Ladeanzeige: Akku-LEDs leuchten schrittweise auf, um den aktuellen Ladezustand des Akkus anzuzeigen
    REDLITHIUM 3.0 Ah / 4.0 Ah Akkupacks sind in 60 min / 80 min oder weniger aufgeladen
    REDLITHIUM 1.5 Ah / 2.0 Ah Akkupacks sind in 30 min / 40 min oder weniger aufgeladen

    Technische Informationen


    Attribute
    Typladegerät
    79,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    94,96 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen