8112900295 Multi-Ladegerät M12C4

M12 C4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932430554
Rubix:3230932
Hersteller:4932430554
EAN:4002395382156
01000453, 8112900295, 4932430554 Multi-Ladegerät M12C4

Technische Zusammenfassung

Typfür li-lon-akkus

Produktdetails : 8112900295 Multi-Ladegerät M12C4


Das Ladegerät M12 C4 von Milwaukee ist dafür ausgelegt, das Aufladen der M12™-Akkus in der Werkstatt oder auf der Baustelle zu organisieren. Es nimmt bis zu 4 Akkus auf, nacheinander, um die Ladezyklen automatisch aneinanderzureihen, ohne Eingriff zwischen den einzelnen Akkus.

Eigenschaften:
Der M12 C4 lädt dank seiner sequentiellen Ladeart bis zu 4 Li-Ion-Akkus M12™ nacheinander. Eine Auswahltaste ermöglicht es festzulegen, welcher Akku zuerst geladen wird, was eine flexible Organisation an Arbeitsplätzen mit mehreren parallel laufenden Werkzeugen ermöglicht.
Dank seines kompakten Formats findet das Ladegerät auch in beengten Räumen problemlos Platz. Die integrierten Aufhängelöcher ermöglichen die Wandmontage, um Platz auf der Werkbank oder am Boden freizuhalten. Die Stromversorgung erfolgt kabelgebunden.

Spezifikationen:
• Art der Stromversorgung: kabelgebunden
• Ladeart: sequentiell
• Ladeanschlüsse: 4 × M12™
• Kompatible Akkutechnologie: nur Li-Ion (NiCd und NiMH nicht kompatibel)
• Angegebene Akkukapazität: 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 6,0 Ah
• Ladezeit M12-Akku: 40 Min. / 2,0 Ah; 55 Min. / 2,5 Ah; 70 Min. / 3,0 Ah; 80 Min. / 4,0 Ah; 110 Min. / 5,0 Ah; 130 Min. / 6,0 Ah
• Gewicht: 1,44 kg
• Wandmontage: ja
• Tragegriff: nein

Normen:
• CE-Kennzeichnung: zeigt die Konformität des Produkts mit den geltenden europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz an

Stärken

• Die sequentielle Ladung von 4 Akkus begrenzt Arbeitsunterbrechungen, indem ein kontinuierlicher Wechsel zwischen den Werkzeugen des M12™-Systems aufrechterhalten wird
• Die Auswahltaste ermöglicht es, den zu ladenden Akku je nach Bedarf des Arbeitsplatzes zu priorisieren
• Das kompakte Format und die Befestigungsmöglichkeit erleichtern die Einrichtung in beengten Räumen
• Die Kompatibilität mit Kapazitäten von 2,0 Ah bis 6,0 Ah deckt einen großen Bestand an M12™-Akkus ab

Anwendungen

Dieses Ladegerät fügt sich natürlich in Umgebungen ein, in denen mehrere Milwaukee M12™-Werkzeuge im Wechsel eingesetzt werden: Werkstätten der industriellen Instandhaltung, technische Dienste im Baugewerbe, Leichtproduktionslinien oder Arbeitsplätze mit mehreren Bedienern.
Sein kabelgebundener Betrieb und seine Wandmontage bestimmen es vor allem für feste Arbeitsplätze: Werkbank, Werkstatt, Technikraum, Ladezone oder eingerichtetes Werkstattfahrzeug.

Technische Informationen


Attribute
Typfür li-lon-akkus
113,05 exkl. MwSt.
/ Stück
134,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen