BC126PB Batterie Ladegeraet 12V 6A

Batterieladegerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BC126PB
Rubix:3715233
EAN:3662424089190
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbc126pb

Produktdetails : BC126PB Batterie Ladegeraet 12V 6A


Akku-Schnellladegerät 12V 6Amp

Produktstärken:
Kompatibel mit allen Bleisäurebatterien: VLRA, GEL, AGM, Liquide
Für 12V Batterien von 6Ah bis 130Ah
Ladezustandsanzeige
Betrieb "Alarm" für entladene Batterien bis 0,2V
Schnelles und bdeschädigungsfreies Aufladen, Multimode-Steuerung durch Mikroprozessoren
Betrieb "Floating" für die Aufrechterhaltung der Batterieaufladung
Schutz vor Kurzschluss, Verpol- und Überlastschutz
Kompatibel mit den "Stop &

Stärken

100 % automatisch
Laden aller Bleibatterien: Flüssig-, VLRA-, AGM- und GEL-Batterien
KOMPATIBEL mit Start & Stop-Fahrzeugen und -Batterien
INTERFACE mit 5 Sprachen
Verpolungsschutz
Schutz vor falscher Spannung
Funkenfreie Technologie
Intelligentes Ladeprogramm mit 8 Schritten
Batteriewartungsmodus
Ausgangsspannung auf 14,7 V begrenzt

Technische Informationen


Attribute
Typbc126pb
175,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage