8112901300 Ladegerät 6-fach PACKOUT M18 PC6

M18™ PACKOUT™ 6-Port-Schnellladegerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932480162
Rubix:3114650
Hersteller:4932480162
EAN:4058546404475
01000784, 8112901300, 4932480162 Ladegerät 6-fach PACKOUT M18 PC6

Technische Zusammenfassung

Typ01000784, 8112901300, 4932480162 ladegerät 6-fach packout m18 pc6

Produktdetails : 8112901300 Ladegerät 6-fach PACKOUT M18 PC6


  • Kompatibel mit allen M18™ Akkus
  • Lädt 2 Akkus gleichzeitig
  • 6 M18™-Ports
  • Voll kompatibel mit dem PACKOUT™-System
  • Lade Kleingeräte über den USB-A 2,4A-Anschluss
  • Bewahre persönliche Elektronik in Aufbewahrungsbehältern auf
  • Die intelligente REDLINK™-Elektronik optimiert den Ladevorgang abhängig vom Akkutyp, um die Ladezeit zu minimieren und die Lebensdauer des Akkus zu maximieren
  • Bequemer Tragegriff
  • Lade 6 Akkus 5.0 M18™ B5 in 3 Stunden auf
  • Kompatibel mit dem PACKOUT™-System
PACKOUT Akku-Sechsfach-Schnellladegerät M18 PC6

Produkteigenschaften:

  • REDLINK Elektronik
  • Kompatibel mit allen M18-Akkus
  • Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem PACKOUT
  • Bietet 6 Akku-Steckplätze
  • Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus
  • Laden von mobilen elektronischen Geräten über den 2,4A USB-A-Anschluss
  • Mit Ablagefächern und Tragegriff

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000784, 8112901300, 4932480162 ladegerät 6-fach packout m18 pc6
    255,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    304,10 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage