4001002109 Starter-Set 2x Akku EXBA18V-40 + Ladegerät GAL 12V/18V-80

Starter-Set 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:1600A0373J
Rubix:3853222
Hersteller:1600A0373J
EAN:4053423342017
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewicht2375 kg
Batteriekapazität4 Ah
Spannung, max.18 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4001002109 Starter-Set 2x Akku EXBA18V-40 + Ladegerät GAL 12V/18V-80


Starter-Set 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, Der Hochleistungsakku EXBA18V-40 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem, neuem Akku) bei äußerst kompaktem Design. Er basiert auf fortschrittlicher Tabless-Zelltechnologie, während konventionelle Akkus Multi-Tab-Zellen besitzen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dies führt zu einem Engpass, der den Widerstand des Akkus vergrößert. Tabless-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt lediglich zwei Strompfaden bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme, beeindruckende Leistung und eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem neuen verstärkten, robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 und Tabless-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-40 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Einfach und praktisch: Das GAL 12V/18V-80 Professional ist ein schnelles Dual-Voltage-Ladegerät für alle 12V und 18V Akkus von Bosch Professional. Dank des hohen Ladestroms von 8 A kann ein 18V-/4.0Ah-Akku in 38 Minuten vollständig geladen werden. Dieses Ladegerät reduziert mit seinem intelligenten Active Air Cooling 3.0 die Ausfallzeiten, indem es die Batterie vor, während und nach dem Laden abkühlt. Dieses kompakte Ladegerät ist mit seiner Bay-in-Bay-Lösung äußerst praktisch zu verwenden. Der EXBA18V-40 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Der EXBA18V-40 und das Ladegerät GAL 12V/18V-80 sind beide mit dem Bosch Professional 18V System und der Mehrmarken-Akkuallianz AMPShare kompatibel. Darüber hinaus ist das Ladegerät GAL 12V/18V-80 auch mit dem Bosch Professional 12V System kompatibel. Der EXBA18V-40 wiegt nur 605 g. Der GAL 12V/18V-80 bietet eine einfache Wandmontage und zwei LED-Anzeigen für den Ladezustand. Karton. 2 x EXBA18V-40 (1 607 A35 1MD). Schnellladegerät GAL 12V/18V-30 (1 600 A03 7CH)

Technische Informationen


Attribute
Gewicht2375 kg
Batteriekapazität4 Ah
Spannung, max.18 V
Betriebsspannung18 V
Spannung, min.18 V
250,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std