8110200125 Akku-Starter Set 12,0V je 1x2,0/4,0Ah + GAL 1240 Karton
Akku-Starter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750419, 8110200125
Rubix:2452014




Dokumente
Produktdetails : 8110200125 Akku-Starter Set 12,0V je 1x2,0/4,0Ah + GAL 1240 Karton
Starter-Set 12 V
Produkteigenschaften:
• Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: je 1 x 2,0 und 4,0 Ah-Akku, Ladegerät GAL 12V – 40
Produkteigenschaften:
• Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: je 1 x 2,0 und 4,0 Ah-Akku, Ladegerät GAL 12V – 40
Akku-Starter-Set GAL 12V
Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
Sehr kompakt
Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40
Lieferumfang:2,0-Ah-Akku, 4,0-Ah-Akku, Ladegerät
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40
Lieferumfang:2,0-Ah-Akku, 4,0-Ah-Akku, Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01750419, 8110200125, 1600a01nc9 akku-starter set 12,0v je 1x2,0/4,0ah + gal 1240 karton |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
