8110401480 Schnellladegerät ASC 145, 12-36V

SCHNELLLADEGERÄT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:627378000
Rubix:2901155
Hersteller:627378000
EAN:4061792155060
627378000 Schnellladegerät ASC 145, 12-36V

Technische Zusammenfassung

Typmetabo asc 145 627378000

Produktdetails : 8110401480 Schnellladegerät ASC 145, 12-36V


  • Wenn es auf Schnelligkeit ankommt: das Schnellladegerät für alle Schiebeakkus aller Spannungsklassen (12–36 V)
  • Die Akkus werden bis zu viermal schneller geladen als mit einem Basis-Ladegerät
  • Patentierte „AIR COOLED”-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkus während des Ladevorgangs
  • Optimale Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkus
  • 3 Jahre Garantie auf alle Metabo-Akkus und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
  • Viele Marken, ein Akkusystem: ein Ladegerät zum Laden aller Akkus der Marken CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technische Informationen


Attribute
Typmetabo asc 145 627378000
103,55 exkl. MwSt.
/ Stück
123,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage