Referenzen
Berg & Schmid:20317
Rubix:3178772
Hersteller:20317



Produktdetails : 8310800015 Montagebandsäge PBS 130 ESC
- Easy Change Kohlebürsten
- Industriehandgriff
- Besonderes Lüftungs-System
- Sägebandumlenkrollen „Gummifrei”
- Spezial-Sägetisch / Bodenplatte
- Intelligenter Konstruktionsguss + trotzdem leicht für die Baustelle!
- Verwindungsfreier Sägetisch, Alu-Druckguss mit Zusatz-Stegen
- Kegelrollenlager
- Hochleistungsmotorpatent; mit Überlast- und Thermoschutz
- Drehzahlregler stufenlos
Montagesäge PBS 130 ESC
Gehrungsschnitte bis 60° links
übersichtliche Gehrungsverstellung mit Skala
Industriehandgriff
Gummifreie Sägeband-Umlenkrollen
Motor mit Thermo- und überlastschutz
Lieferumfang : Maschine, Sägeband
Leistungsstarke und robuste Montagebandsäge mit einem verwindungssteifen Druckguss-Sägetisch und stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit für Schnitte in Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprofilen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, Sägeband
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 1200 W |
| Gewicht | 19 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
866,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.031,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
