8110201905 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-2 GX Karton
Akku-Handkreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016C1003
Rubix:3620129
Hersteller:06016C1003
EAN:4053423254358



Produktdetails : 8110201905 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-2 GX Karton
Lieferumfang:
- 1x Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional
- 1x Parallelanschlag
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Ermöglicht präzises Arbeiten mit genauen Winkelschnitten in allen Schnittpositionen
- Mobil einsetzbar für zahlreiche Anwendungen dank Kompatibilität mit der Bosch Führungsschiene FSN und dem Führungsschienensystem für Querschnitte FSN X
- Optimiert Leistung und Präzision durch den robusten, bürstenlosen Motor
Technische Daten
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 min-1
- Sägeblattdurchmesser: 165 mm
- Sägeblattbohrungsdurchmesser: 20 mm
- Gewicht exkl. Akku: 3,4 kg
- Akkuspannung: 18,0 V
- 1x Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional
- 1x Parallelanschlag
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Ermöglicht präzises Arbeiten mit genauen Winkelschnitten in allen Schnittpositionen
- Mobil einsetzbar für zahlreiche Anwendungen dank Kompatibilität mit der Bosch Führungsschiene FSN und dem Führungsschienensystem für Querschnitte FSN X
- Optimiert Leistung und Präzision durch den robusten, bürstenlosen Motor
Technische Daten
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 min-1
- Sägeblattdurchmesser: 165 mm
- Sägeblattbohrungsdurchmesser: 20 mm
- Gewicht exkl. Akku: 3,4 kg
- Akkuspannung: 18,0 V
Bosch Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 57 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
565,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
