Handkreissäge Metabo 103153100, Kabellos: Nein | Gewicht: 75 kg
TKHS 315M/3,10 WNB Tischkreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:103153100
Rubix:1531802
EAN:4003665403403

Produktdetails : 103153100 TKHS 315M/3,10 WNB Tischkreissäge
TKHS 315M/3,10 WNB Tischkreissäge
Technische Informationen
Attribute
| Schnitttiefe | 85 mm |
|---|---|
| Gewicht | 75 kg |
| Kabellos | nein |
| Leistung | 3100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2990 rpm |
| Zolltarifcode | 84659120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
781,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
929,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




