Referenzen
Bosch:GKS 18V-57-2 06016C1201
Rubix:3502375
Hersteller:06016C1201
EAN:4059952610610

Produktdetails : 8110201695 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-2
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Gewicht | 3,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 165 mm |
| Modell | gks |
| Klingendurchmesser | 165 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
