4001002071 Akku-Kreissäge solo GKS 18V-68-2 in L-BOXX
Kreissäge und Flipover-Säge Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016D0001
Rubix:3894433
Hersteller:06016D0001
EAN:4053423333220

Produktdetails : 4001002071 Akku-Kreissäge solo GKS 18V-68-2 in L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Durchmesser | 190 mm |
| Geschwindigkeit | 5775 rpm |
| Gewicht | 3,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
