Referenzen
Metabo:600955500
Rubix:3231316
EAN:4007430230447

Produktdetails : 8110401295 Handkreissägen-Set KS 55 FS
Robuste Kreissäge, einsatzbereit auf Führungsschienen von Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Leichte Grundplatte aus gegossenem Aluminium
Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Gut sichtbare Schnittlinienanzeige zum Sägen entlang einer angezeichneten Linie
0°-Position einstellbar für sehr hohe Schnittpräzision
Absaugmöglichkeit durch Anschluss an einen Allzwecksauger
Feineinstellung der Maschine werkzeuglos bei Verwendung auf der Führungsschiene
Mit:
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absauganschlussstück, Inbusschlüssel, Kunststoffkoffer
Leichte Grundplatte aus gegossenem Aluminium
Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Gut sichtbare Schnittlinienanzeige zum Sägen entlang einer angezeichneten Linie
0°-Position einstellbar für sehr hohe Schnittpräzision
Absaugmöglichkeit durch Anschluss an einen Allzwecksauger
Feineinstellung der Maschine werkzeuglos bei Verwendung auf der Führungsschiene
Mit:
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absauganschlussstück, Inbusschlüssel, Kunststoffkoffer
Handkreissäge KS 55 FS
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Fremdabsaugung möglich
Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene
Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 18Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Koffer
Diese robuste Handkreissäge lässt sich auf Metabo Führungsschienen und auf Schienen anderer Hersteller einsetzen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 18Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Koffer
Stärken
Robuste Kreissäge, einsatzbereit auf Führungsschienen von Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern|Leichte Grundplatte aus gegossenem Aluminium|Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche|Gut sichtbarer Schnittlinienanzeiger zum Sägen entlang einer angezeichneten Linie|0°-Position einstellbar für sehr hohe Schnittpräzision|Absaugmöglichkeit durch Anschluss an einen Allzwecksauger|Feineinstellung der Maschine werkzeuglos bei Verwendung auf der Führungsschiene
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220-240 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 55 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Kabellos | nein |
| Durchmesser | 160 mm |
| Modell | ks 55 fs |
| Klingendurchmesser | 160 mm |
| Leistung | 1200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5600 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




