8110401085 Akku-Bohrschrauber solo BS 18 LTX-3 BL Q I ohne Akku
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:603180840
Rubix:3231278
Hersteller:603180840
EAN:4061792211650

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
Produktdetails : 8110401085 Akku-Bohrschrauber solo BS 18 LTX-3 BL Q I ohne Akku
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metall
Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
3 Gang-Getriebe
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop – Elektronische Drehmomentkupplung
• überlastschutz: schützt den Motor vor überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter Futuro Top QuickPlus, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser bürstenlose Akku-Bohrschrauber ist mit seinen 3 Gängen auf hohe Leistung und schwere Anwendungen ausgelegt. Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit.
Produkteigenschaften:
• überlastschutz: schützt den Motor vor überhitzung
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter Futuro Top QuickPlus, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 16 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 rpm |
| Modell | bs 18 ltx-3 bl q i metal |
| Gewicht | 3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage












