Referenzen
Spartex:RONZ27A2/10
Rubix:3392671
Hersteller:255142Z27
EAN:4043377358608


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z27 A2 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A2 48X27X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Größe | z |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,15 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
6,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
27 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
48 mm
Durchmesser, metrisch
M27