Referenzen
Ersetzte Ref.:RONZ24A2
Spartex:RONZ24A2/25
Rubix:3392669
Hersteller:255142Z24
EAN:4043377358592


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z24 A2 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A2 45X24X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Größe | z |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,36 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
12,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
24 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
45 mm
Durchmesser, metrisch
M24