985896 Crimpzange fuer Kabelschuhe

Facom Crimpzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:985896
Rubix:3669724
EAN:3148519858969
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge255 mm
Min. Crimping-Kapazität10 mm²
Max. Crimping-Kapazität25 mm²
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 985896 Crimpzange fuer Kabelschuhe


Diese Facom-Crimpzange für Aderendhülsen vereint Präzision und Zuverlässigkeit beim Crimpen. Sie wurde für den intensiven professionellen Einsatz entwickelt und gewährleistet eine sichere, dauerhafte elektrische Verbindung bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort.

Eigenschaften:
Die Facom-Produktions-Crimpzange überzeugt durch ihren präzisen Crimpmechanismus und ihre außergewöhnliche Robustheit. Sie wurde speziell für die Anforderungen von Elektrofachkräften und der industriellen Instandhaltung konzipiert und ermöglicht saubere, gleichmäßige Vercrimpungen von Aderendhülsen. Der blaue Kunststoffüberzug sorgt für eine angenehme, ergonomische Handhabung und erhöht den Komfort bei längeren Arbeitseinsätzen. Bei Fehlbedienung erlaubt ein Schnellentriegelungssystem das einfache Öffnen der Zange, ohne das Werkzeug oder das Werkstück zu beschädigen. Die Öse am Ende des Griffs ermöglicht das Einhängen an Gürtel oder Halterungen, ideal für Arbeiten in der Höhe oder für strukturierte Produktionsarbeitsplätze.

Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Typ: Produktions-Crimpzange für Aderendhülsen
• Modell 985755: Matrize mit 5 Pressprofilen (0,25 bis 0,75 ; 1,0 bis 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 mm²)
• Modell 985896: Matrize mit 3 Pressprofilen (10 ; 16 ; 25 mm²)
• Schnellentriegelungsmechanismus bei Fehlbedienung
• Ergonomischer Kunststoffüberzug in Blau
• Aufhängeöse am Griffende
• Material: hochfester Stahl
• Garantie: lebenslange Facom-Garantie

Stärken

• Präzise und gleichmäßige Vercrimpung: gewährleistet sichere und langlebige elektrische Verbindungen bei allen gängigen Aderendhülsen
• Vielseitig einsetzbar: zwei Modelle verfügbar zur Abdeckung eines breiten Leiterquerschnitts von 0,25 bis 25 mm²
• Garantierte Langlebigkeit: robuste Konstruktion mit lebenslanger Garantie für eine zuverlässige und nachhaltige Investition

Anwendungen

Diese Crimpzangen eignen sich ideal für Produktionswerkstätten, elektrische Wartungsdienste sowie für professionelle Installateure im gewerblichen und tertiären Bereich. Sie sind optimal für die Montage elektrischer Verdrahtungen, präventive oder korrektive Wartungsarbeiten sowie für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an sichere und saubere Verbindungen. Das Modell 985755 ist besonders für die gängigsten kleinen Leiterquerschnitte ausgelegt, während das Modell 985896 für größere Querschnitte bis 25 mm² konzipiert ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht642 g
Verpackungsmaße (L x B x H)260x80x40 mm
Gewicht der Verpackung642 g
Länge255 mm
Min. Crimping-Kapazität10 mm²
Max. Crimping-Kapazität25 mm²
Gewicht500 g
315,20 exkl. MwSt.
/ Stück
375,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage