8141 Präzisionscrimpzange für Aderendhülsen
Präzisionscrimpzange für Aderendhülsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8141
Rubix:1245175
Hersteller:1830759
EAN:4010886855133





Technische Zusammenfassung
| Länge | 197 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,5 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
Produktdetails : 8141 Präzisionscrimpzange für Aderendhülsen
Flexibel und leicht, Für Rechts- oder Linkshänder verwendbar, Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs, Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden, Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion, Anwendungsbereich: Selbsteinstellend von 0,5 bis 6 mm²/AWG 22-AWG 10
Flexibel und leicht, Für Rechts- oder Linkshänder verwendbar, Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs, Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden, Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 423 g |
|---|---|
| Länge | 197 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 0,5 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
| Gewicht | 423 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen