SPC 236X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPC236
Rubix:2250069
Hersteller:856530
EAN:3660338118166

Produktdetails : SPC 236X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 236 mm |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 111 mm |
| Außendurchmesser | 245,6 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std