SPB 335X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPB335
Rubix:2250161
Hersteller:856617
EAN:3660338119026
SPB 335X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser335 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 335X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser335 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ6
Kranzbreite101 mm
Außendurchmesser342 mm
Breite89 mm
338,06 exkl. MwSt.
/ Stück
402,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std