18479-311-09 GR. 90C62 SCHWARZ Hose ULTIMATE 92% PA/8% EL

Accelerate Hose Stretch 18479

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18479-311-09-90C62
Rubix:2700992
EAN:5711074715862
18479-311-09-90C62 SCHWARZ Hose Accelerate ULTIMATE STRETCH

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe90/62
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18479-311-09 GR. 90C62 SCHWARZ Hose ULTIMATE 92% PA/8% EL


Niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit
● Material: 93 % Nylon, 7 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Wasserabweisender Stretchstoff, in alle Richtungen elastisch
● Vordertaschen und Gesäßtaschen im Design integriert
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss, abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Knieschutz durch seitliche Reißverschlussöffnung einsetzbar
● Hosenbeine sind ergonomisch geformt
● Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung
● Doppelnaht an den Beinen und im Schrit
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Gürtelschlaufen
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
dunkelanthrazit, Größe 62

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe90/62
Hauptmaterialpolyamid
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur235 g/m²
83,00 exkl. MwSt.
/ Stück
98,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

90/62