AHX 320 (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AHX320-AKN
Rubix:1871650
Hersteller:890579
EAN:4055953011210
AHX 320 (AKN) Abziehhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außengewindem 110x2
Breite59 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AHX 320 (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außengewindem 110x2
Breite59 mm
Außendurchmesser100 mm
Serieahx3
Werkstoffstahl
Gewicht0,58 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,63 exkl. MwSt.
/ Stück
90,00 inkl. MwSt.